防災用品特集
日ごろからの備えが大事!イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.5×3.7
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
材質ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
質量(kg)32
フレームスチール・黒粉体塗装
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
収納時寸法(cm)28 x 34 x 131
内容量1台
注意
※イージーアップテントは、簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |