非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

上腕式血圧計 HEM-8731

上腕式血圧計 HEM-8731 オムロンヘルスケア 上腕式血圧計 HEM-8731 オムロンヘルスケア
(8件のレビュー)

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。
簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」
カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>
カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」
正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。
測定結果が見やすい大きな文字表示
直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」

測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18461215 HEM-8731
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18461215
2024-03-12
用途:
毎日の血圧計測
建設業・工事業

2年で壊れました。
空気が入るチューブの仕舞い方で感度が鈍るのか、腕の締め付けがものすごく強くなったり、逆に弱すぎたり。きちんと血圧が計測出来ているのか不安になり
保証は1年なので買い替えます。

対象商品:
18461215
2022-10-06
用途:
血圧測定
その他業種

メモリー機能、不正脈表示機能があり、タイヘン重宝してます。

対象商品:
18461215
2022-05-26
用途:
毎日の健康確認

計測機能、価格は満足。上部蓋と本体の嵌合が悪いので、蓋の押しボタン部分が壊れそうです。その点、価格なりといったところでしょうか。

2021-08-25
用途:
体調管理
その他業種

カフを収納できる幅広サイズ。見やすく大きい文字盤。起動から測定まで速くていいですね!
また、以前購入したACアダプターDC6Vを持っていたので、そちらを使用しています。
やはりバッテリー充電式より、乾電池とACアダプターが併用できるのが耐久年数として強みですね

対象商品:
18461215
2022-03-11
用途:
血圧測定

エアーホ-ス取り付け取り外しが大変もっと簡単に出来ると使いやすそう。

対象商品:
18461215
2020-07-06
用途:
健康管理
電気・ガス・熱供給・水道業

正確に計測されていると思います。腕にピッタリフィットします。買って良かったてす。

3人が参考にしています
対象商品:
18461215
2022-04-10
用途:
毎日の血圧チィエック
あとりえじじ 様 (サービス業)

コンパクト性に欠けるので 縦型の収納バック(布製などソフト材質)があれば便利です。現行の樹脂製カバーは 割れやすく取り扱いにくい

対象商品:
18461215
2021-09-30
用途:
自分の血圧を計測健康管理
有限会社コスモプラスチック工業 様

デザイン的に非常に良くシンプルな機構、しかしベルトを巻くのが、冬場の衣類を着込んだ場合大変、計測部が2分割(丁番の様な)すると良、カバーの開閉時クランプの開が少し大変、指で押すと開く方式、欲を言うとプリンターが
又はパソコンとつなげられるともっと良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。