非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

車いす(介助・アルミ)背折れ

車いす(介助・アルミ)背折れ 日進医療器(車イス)
(1件のレビュー)

通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。

走行タイプ介助 機能介助ブレーキ、背折 材質(フレーム)アルミ 寸法(mm)400 質量(kg)11.9 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670 松吉医科器械コード24-3071-02 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68988614 NEO-2
77,100
49,980
非課税商品
49,980 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-08-17
用途:
両膝を痛めて歩きにくい母親を乗せるために使用しています。
その他業種

両膝が歩きにくい母親を乗せるために使用しています。
押す時のレバーが高いので押しやすいです。
改善点は車輪が大きいと乗る人も自力で操作できるのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
1人が参考にしています
2023-03-23