清掃用品特集


充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ
(13件のレビュー)

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。

集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6 質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約50 集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA) 内容量1台
注意
※満充電状態で保存してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38042636 CL102DW
20,500
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38042636
2025-08-05
用途:
福祉施設フロア掃除
社会福祉法人緑水会 障害福祉サービス事業所 神戸イリス 様 (医療・福祉・介護関連業)

バッテリーの大きさ、充電器すべてがセットになっているので選びました。

2025-02-01
用途:
自宅用掃除機

いままでクリーナーはフィルターの清掃作業がとても面倒だったので、今回は紙パック式のに致しました。まだ紙パックが満杯になるほど使用していませんが、そこそこの容量はありそうです。軽量で音もそんなにうるさくなく、吸引力もそこそこあり満足しています。

2025-02-20
用途:
清掃用具
製造業

部屋用として追加購入3台目。
大きすぎず使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
38042636
2023-12-06
用途:
オフィス内の清掃
金融・保険業

コードレスではあまり見ない紙パック式でメンテナンスが簡易という理由で購入。
吸引力や紙パックの容量が少ないのは形状的なことなので仕方がないかなと。
総合的には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38042636
2016-08-14
用途:
階段の掃除機掛け
株式会社シェイクスピアカントリー 様 (サービス業)

音がうるさくなく、お客様が通っている時でも使用出来るので助かってます。

対象商品:
38042636
2017-10-20
用途:
事務所の清掃
製造業

コード式はコードを接続するだけでも面倒。その点、本品は気づいたときにさっと使えるので掃除が苦にならない。また、コードを気にせず机の下などもすいすい掃除できてストレスが溜まらない。また電池が他の充電式ドライバーと教養できるのもよい。集塵チカラはこんなものでしょう。純分です。

2人が参考にしています
2024-12-06
用途:
事務所内清掃
運輸・通信業

パワー不足。小石や目に付く大き目のごみは吸わないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品:
38042636
2016-07-06
用途:
事務所の掃除
センコー株式会社 様 (運輸・通信業)

吸い込む力が予想よりも弱かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。