清掃用品特集


Vコート

Vコート ダイカ商事
(24件のレビュー)

落ち着いた光沢を有する汎用品です。

仕様
アクリルタイプ
標準濃度品
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗布面積(m2/本)375 内容量1本(4.5L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03326023 -
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途:
電気室清掃の仕上げに
サービス業

電気室の塗装床に使ってみました。普通フローリングや長尺シートに使うものだと思いますが、塗装面にうまく乗るか?
薄く3回塗りしてピカピカになりました。
但し塗布前の床清掃はしっかりやりましょう。

対象商品:
03326023
2019-08-18
用途:
ハウスクリーニング
美・CleanUp 様 (サービス業)

一度ハウスクリーニング床に使用しました。
なかなか良かったです。
今は別なワックスを使わせて頂いてます。
また機会が有れば購入したいと思います。

対象商品:
03326023
2019-04-30
用途:
無垢材床の艶出し
建築設計事務所インドット 様 (その他業種)

色々な艶出し商品がありますが、この商品は作業性も効果も大変すばらしいものです。この商品を提供される企業の技術力と商品力の高さだと思います。聞きなれたメーカーのものに目が向きがちですが、迷われた時には一度利用されることをお勧めいたします。作業性が高いことは当然ですが、乾燥も早く塗り重ねによる効果も高めやすい商品です。

対象商品:
03326023
2017-12-28
用途:
Pタイルの清掃・コーティング
豊田市遺跡調査会 様 (教育・研究機関)

初めて使用しましたが、思いのほか簡単にワックスがけができました。とりあえず2度がけしましたが、トータルでも40分くらいで終わりました。次は大容量を使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03326023
2017-10-18
用途:
賃貸アパートのCFの艶出し
不動産業

このお値段で耐久性、艶なら十分ではないでしょうか? ○○レイオールと同等かと思います。

対象商品:
03326023
2017-09-01
用途:
事務所の床掃除に使用
新和建設工業株式会社 様

どのお客様からも何時来てもピカピカだと褒められます。乾きも早く滑りもいいです。

対象商品:
03326023
2016-06-24
用途:
店舗のPタイルに使用しました
卸売・小売業

匂いも少なく初めて使用しましたが綺麗に仕上がり満足しています。

対象商品:
03326023
2016-10-25
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

伸びもよく、乾きも早いしでいう事無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10