清掃用品特集


らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬
(28件のレビュー)

スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)

液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54326467 - 1個(420mL×2本) 無香性 界面活性剤:0.0675% 高級アルキルアミン系(非イオン)、安定化剤(エチルアルコール)、除菌剤、消臭剤、防カビ剤 64-3417-59
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54326476
2025-06-01
用途:
家庭用エアコンの清掃
Total Car Service YMD 様

冬場は石油系を使うので梅雨入り前に清掃・週一回のフィルター清掃時に汚れ具合を確認して冷房シーズン中にも1度清掃するのに使います。

2025-05-16
用途:
エアコンの清掃
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

かなりの容量があり、全体的に洗浄可能である。
毎年使用していると、スッキリしてとても良い。
コスパも良く、今後も続けていく予定である。

2025-05-05
用途:
エアコン洗浄時
不動産業

一回に1本という目安がわかり易くていいですね。自宅のエアコン台数が6台で頻繁に購入するので安価なのがありがたいです。他にも同様の商品はあるのでしょうが、特に問題もないことから長いこと愛用しています。

2024-09-15
用途:
エアコンの掃除

ルーバー付近からポタポタ水滴が落ちてきたので、使ってみたら一発で治まったので効果抜群です。フィンもきれいに光って冷えもよくなったような感じがします。

対象商品:
54326476
2024-08-23
用途:
エアコン掃除
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアコン掃除に利用している。
概ねきれいになることと、排水管の掃除になっている。
それほどの香りも無く、とても良い。

2025-04-30
用途:
エアコンの清掃
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ほどほどの汚れなら、スプレーすることにより、清掃可能である。
しかし、無余りに汚れている場合は、業者に依頼が必要と思われる。

対象商品:
54326485
2023-12-03
用途:
エアコンのクリーニング
建設業・工事業

製品は元々使用済なので満足です、10%割引にて購入しているので価格的にも満足です。

対象商品:
54326485
2023-08-22
用途:
時期的な空調機の使用前

時期的な空調機の使用前に、フィルター清掃時と一緒に行っています。
清掃後は、いい香りがして使用感が良いです。清掃時に周囲も汚れることなく簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。