直管LEDランプ 40W形
(57件のレビュー)グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
注意
※注文コード:53399965・53399974にはダミースターターは付属しておりません。
蛍光灯 の新着商品
商品レビュー
2026-02-13
- 用途:
- 作業
作業台の照明に使用しています。2灯型に使用していますが、明るすぎるほどです。また購入します。
2025-03-05
- 用途:
- 蛍光灯の更新
製造業
とても明るくて良い商品です。安定期をバイパスする場合の図も分かりやすく、その通りに作業して取り付け、問題なく利用できています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 46445429
2025-01-19
- 用途:
- 部屋の照明
ペットショップ松岡 様
(サービス業)
今まで日本メーカーの高いLEDランプを使っていましたが思ったよりも明るく色も綺麗です、ルクス計で測ったら日本製よりも数値的に少し低いくらいです、後はどれだけ耐久性が有るかですね?
1人が参考にしています
2024-11-18
- 用途:
- 施設内の照明
教育・研究機関
ラピッドスタートの器具に使用したため、配線直結工事して取り付けました(電気工事士免許あり)。明るさも問題ないです。まったくメーカーもわからないようなのものも不安なので、この商品にしました。コスパはよいとおもいます。贅沢を言えば片側給電だと工事が楽なのですが・・。
2024-04-11
- 用途:
- 検品作業用照明製作
有限会社日本プレス東販売 様
(サービス業)
特に問題なし、設計通りの性能
を発揮していて満足しています
- 対象商品:
- 52235829
2024-02-03
- 用途:
- 工場内の照明
有限会社 甲山みずしま自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
取り付けしました。今のところ、問題なく使用できています。付けたばかりなので耐久性はまだ分かりません。見た目はいままでの蛍光灯と変わりないように見えますが、床は今まで以上に明るいです。追加でまた購入考えています。
1人が参考にしています