オフィス・在宅家具特集


パイプ丸イス(低床タイプ)

パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善) パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善) パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善) パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善) パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善) パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善) パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善) パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善)
(54件のレビュー)

軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。

用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質スチール 幅(mm)360 質量(kg)1.5 高さ(mm)270 種類丸椅子 奥行(mm)360 キャスターなし 張地合成皮革 材質(中材)ウレタンフォーム スタッキング
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33127735 YZX-01LOW(SB) 1脚 ブラック/シルバー 360×360×265 1.5
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途:
施術中 時々使用
林接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定感があり 丈夫で使い勝手も良く 安価なので複数購入する

2026-01-06
用途:
工場の作業時
株式会社石野味噌 様

座った時の高さがちょうどよく、耐久性もよいと思います。

2025-05-15
用途:
作業のはかどり
建設業・工事業

低い姿勢で作業したい椅子を探していました。
座っての作業なので安定していて疲れが軽減できます。

1人が参考にしています
2025-04-28
用途:
あらゆる作業で大活躍
電気・ガス・熱供給・水道業

バイク整備、庭の作業などで活躍しています。もうちょっと低いタイプがあればいいんだけどそれでも十分です。座る以外にも作業途中でちょっとした小物置いて置くなど便利。

2025-01-15
用途:
作業時の休憩用腰掛け、脚立代わりに
金融・保険業

腰を掛ける際、後ろにつんのめることが無い安定さが気に入ってます。
背丈がマイクロな姉に、台所での踏み台としても、求めました。
とにかく、座面の偏り重心でも、倒れないことに★100個!差し上げたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33127735
2024-03-17
用途:
低い位置の作業用
金融・保険業

自動車ホイール清掃時用に求めました。先頃求めた自転車にカゴ取付時に、早速役立ってくれました。ヨイショと腰を下ろすと、後ろに転がることは無く、確り支えてくれて、丁度良い高さでした。

対象商品:
33127735
2023-10-12
用途:
低所での作業時に使いたい
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

腰をかがめることで作業がしずらいことがあり、購入しました。価格も安く今のところ快適です。

対象商品:
33127735
2022-12-19
用途:
草取りなど腰かけて行う作業
製造業

丁度良い高さです。同じような丸イスを使っていましたがガタがきたため購入しました。ネットで検索しましたが、取扱店が見つかりませんでした。購入出来て満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。