オフィス・在宅家具特集


WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細

WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 500万画素 フルHD対応 高精細 エレコム
(8件のレビュー)

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。

仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5 方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず 有効画素数約500万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカス固定フォーカス 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.8 指向性【内蔵マイク】無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 画角【撮影】対角66度 角度調節【スタンド】上下方向 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31585698 UCAM-C750FBBK
7,090
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31585698
2024-07-18
用途:
リモート会議など
株式会社吉田製作所 様

普通に使う分には画質の良さはあまり感じられない。認識が良くないのかマイクが作動しない時が有る。

対象商品:
31585698
2022-12-20
用途:
社内会議、講習
建設業・工事業

社内会議や、講習時に使用しています。金額を考えると十分なものだと感じています。

3人が参考にしています
対象商品:
31585698
2022-06-16
用途:
テレビ会議用カメラ
株式会社石井工業 様 (建設業・工事業)

以前同じメーカーの100万画素から500万画素になったので出席者の顔が見えるようになりました。

対象商品:
31585698
2022-09-04
用途:
ZOOMミーティング用
合同会社 DIAMOND STORY 様 (建設業・工事業)

商品自体コンパクトで価格もリーズナブルでよかったです。

対象商品:
31585698
2021-05-24
用途:
ネット会議
製造業

パソコンにカメラが無かったので、これまではiPhoneスマホでテレ会議をしていたのですが、このカメラを購入しました。自宅の室内で使用。
画素数は良いのですがiPhoneのカメラと比べて暗く映るのでけっきょくLEDリングライトも購入することになった(涙)

1人が参考にしています
対象商品:
31585698
2021-05-05
用途:
パソコンのzoom会議用
野宮産業株式会社 様

カメラ非搭載デスクトップのzoom会議用に使用しています。画質もよく、簡単に設置出来て、よかったです。
>

対象商品:
31585698
2021-02-06
用途:
デスクトップパソコンでZoom会議
製造業

Zoom会議にこれまでスマホをPCにつないでいたが このたび専用のカメラを購入
フルHD対応で綺麗に映っているそうです。

対象商品:
31585698
2020-12-14
用途:
リモート会議
サービス業

初期不良で動作しなかったので問い合わせたところ、すぐに対応して頂き代わりの品物が2日後に手元に届きました。画質はPC内蔵の物より良いのか、ZOOMの画面で自分だけ画質が良く映ってしまいました!自分を印象づけるのには良いかもしれません!ただ固定が滑り止めも無いので本体がちょっとした振動でズレやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07