カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付
(22件のレビュー)方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
仕様
方眼目盛付
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。
事務用品 の新着商品
商品レビュー
2026-08-21
- 用途:
- アルミ板へのケガキ
5mmの方眼や1mmの目盛りが気に入っていますが、残念なのはこのスケールの短辺方向は60.5mmあるという事実で、つまりステンレスエッジの厚み0.5mmを含めずに5mm方眼になっているのです。エッジに沿ってケガキ針でラインを引いて、そこから5mmとか10mm離れた場所にもう一本平行にラインを引きたいときに方眼をアテにすると0.5mmずれた位置に平行線が入ります。エッジの厚みも含めて正確な方眼になることを切に願います。
2025-11-13
- 用途:
- 縫製業 プレスパターン作製
製造業
厚み、透明度が良いです。
作業上、カッター使用するので
ステン鋼付きは、定規が傷まずお気に入りです。
2025-08-04
- 用途:
- カット用
メモリもはっきり見えて使いやすいです。カット面にステンがついているので滑りもよく重宝しています。
- 対象商品:
- 68543413
2024-05-09
- 用途:
- 細密なデザインドローイングをする際に使用する
47 Creative Works 様
(サービス業)
メモリも、透明感も、長さも全て使いやすくて長持ちしそうなのが伝わってきます。
- 対象商品:
- 68543413
2022-04-01
- 用途:
- 木材加工の下書きに使用
その他業種
木材に罫書きする場合に、スケールラインが透けて見えて使い良い。スケールに金属板が接着されているため、スケール本体をカッターで切り込む心配が無い。スケールの厚さもあり扱い易い。
- 対象商品:
- 68543422
2021-03-24
- 用途:
- 紙の加工
サービス業
片側にステンレスのガイドが張り付けてあるので、カッターなどでスケールが削れてしまうことはありません。全部金属のスケールだと下書きが見えないので切間違いすることがありますが、本品では見えるので、ほとんどズレずに加工できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68543422
2021-02-17
- 用途:
- 紙のカット
教育・研究機関
職場で使って以来、これが一番使いやすくて自宅用にも購入しました。
目盛りの見やすさ、扱いやすさナンバーワンです。
職場に何本かカッティング用の定規があるのですが、だれもがこれを一番に使いたがります。
早いもの勝ちです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07