クロスカットシュレッダー
(4件のレビュー)細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー
A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応
ダストボックス容量は8リットル
ダストボックス容量(L)約8.0
質量(kg)約3.0
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)170
コード長さ(m):約1.5
定格電流(A)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140
定格時間(分)2分/休止時間…40分
細断幅クロスカット(mm)4×40
細断速度約2.5m/分
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140
リバース機能あり
最大投入幅A4
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 33604498
2023-06-03
- 用途:
- 仕事時
その他業種
個人情報を扱う仕事なので、シュレッダーは欠かせない存在です。使い始めてから3年目?くらいになると思います。
特に問題なく使えています。
- 対象商品:
- 33604498
2020-02-20
- 用途:
- 書き損じのコピー等、捨てられない書類を処分出来るので便利です。
東日本工業株式会社 様
今までは、使用頻度が少なかったため手動のシュレッダーを使用していましたが、手が疲れるので電動にしましたら楽になりました。
弊社のようにあまり使用度がない場合は最高の使用感。
- 対象商品:
- 33604498
2019-04-27
- 用途:
- シュレッダー
サンソー精工株式会社 様
(製造業)
A4サイズまでなら、ラクラクカットができる。
クロスカットだから、重要書類のし
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07