テイクアウト特集


バガスペーパープレート(浅皿)

バガスペーパープレート(浅皿) HEIKO バガスペーパープレート(浅皿) HEIKO バガスペーパープレート(浅皿) HEIKO
(4件のレビュー)

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

材質バガス(天然パルプ) タイププレート(浅皿) 耐熱温度(℃)100 商品タイプ浅型
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φcm)
直径(mm)
質量(g/枚)
高さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35599225 GPF-26 1パック(50枚) 26 Φ260 22 約19 約200
2,450
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35599216
2024-06-27
用途:
オードブルプレートとして
有限会社 上下屋 様 (卸売・小売業)

使いやすいです・23cmを使っていますが26cmサイズが有ると良いです

対象商品:
35599225
2022-06-29
用途:
食品の提供
飲食業

特に問題なく使っています。
強いて言えば、重なってる部分が取りにくく、たまに2枚重なってしまってる事に気づかなかったりするくらいでしょうか。でも、そんなもんと言えばそんなもんだと思います。

対象商品:
35599225
2020-01-27
用途:
屋外での焼肉パーティで使用

環境に優しく、燃やしても安心なところが気に入っています。
とても丈夫で、重量に耐えられるので、重い肉塊も乗せられて有り難いです。
下味をつける時でも、プレートの中に液体が染みていかないため、助かります。

対象商品:
35599225
2017-04-14
用途:
食事時
製造業

素材がシッカリして、大きいので使いやすい。
一枚で、ご飯とオカズ2~3品よそえるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。