手指消毒用アルコール Nスター
(12件のレビュー)様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途
手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。
効果消毒
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)
エタノール濃度(w/w%)69.9~75.3
エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。
日用品 の新着商品
商品レビュー
2026-02-09
- 用途:
- 来客用の手指消毒用
製造業
頻繁に詰め替えしたくないので1Lタイプを選びました。細身タイプなので場所をとらないのでいいですね。ノズルの耐久性に期待します。(他社製品ですがノズルのチューブ部分が容器の中で折れることが多いので)
2025-12-19
- 用途:
- 接客業なので感染予防の為使用
株式会社クオリア・オフビート 様
別容器に入れる際に蛇腹ノズルがないためこぼれて不便さを感じました
- 対象商品:
- 31425976
2020-11-28
- 用途:
- 日々の手指の消毒
メンテナンスKM 様
(サービス業)
パッケージもすごく良く、政府推奨のエタノール濃度76.9~81.4vol%すごく良いと思います、手指に傷があると染みますが、それだけエタノール濃度が高いと確認しております。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 31425976
2021-05-21
- 用途:
- 来客用に
自動車・二輪車・自転車関連業
来客用に、店の入り口におきました。特筆することもないですが、パッケージデザインが控えめで目立ちすぎずよろしいかと。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31425976
2020-12-09
- 用途:
- 消毒
サービス業
手指消毒用に。角の取れた四角いボトルは置き場所に困らないし、パッケージも癒し系で・・安心感が。べたべたしないのは、アルコール濃度が高いからと思って・・・
1人が参考にしています