HACCP特集


防水型中心温度計

防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)
(16件のレビュー)

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利
防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的
温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します
最高最低温度自動メモリ機能付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)

用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃)-40~260 質量(g)約27(電池、シースホルダー含む) 電源CR2032形ボタン電池1個 最小表示0.1℃ 温度範囲(℃)260 測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17 電池寿命約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm)2.2 特性防水 防水性IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔1秒 内容量1個
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08550072 AD5625A シースホルダー、モニタ用電池、取扱説明書
3,000
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
56396007 AD5625A (一般校正書類付) シースホルダー、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
25,000
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途:
材料の中心温度を計測する
株式会社巴裡 小川軒 様 (製造業)

多機能でつかいやすく文字盤も見やすい。

計測する針がもっと長いタイプもあると良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
08550072
2022-05-03
用途:
食材の温度管理
製造業

HACCP認証に必要なCCP管理のため購入。
必要最低限の機能を持っており、重宝しています。

対象商品:
08550072
2021-10-28
用途:
調理作業での温度確認
飲食業

使用一週間ですが、温度の上がりも良いのでストレスなく使っています。

対象商品:
08550072
2020-03-23
用途:
自動車のヘッドライト殻割
製造業

ヘッドライトの殻割用に購入しました。Hi Low設定があるので警告ブザーが鳴ると思っていましたがその機能がなく、温度とにらめっこする羽目に。温度設定により、小刻みに増減させることが可能なので便利は便利です。

対象商品:
08550072
2019-02-28
用途:
水温の測定 生地温の測定
教育・研究機関

温度の測定がとても早くストレスなく測れるのでとても気に入って使用しています。測定部分が細いので、カバーもついていて、保管時にも安心です。

対象商品:
08550072
2019-05-02
用途:
調理の温度測定に
飲食業

リピーターです。簡単で軽くていいです。リピーターです。

対象商品:
08550072
2024-08-20
用途:
揚げ物時の油温度測定に使おうとしたがこの商品は向かない
その他業種

高温で連続測定出来ない。
揚げ物する時は最低1時間は連続測定できないと不便
他の使い道を考える

1人が参考にしています
対象商品:
08550072
2018-07-26
用途:
乾燥機の検温
有限会社ラダック 様

表示温度の外周部分の耐熱性の低いのが心配、その他は満足しています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。