壁取付式表示設定器
カラータッチパネルで簡単操作
ライン設置用表示器に最適!
ALダイカストを使用し堅牢でIP65に対応することで粉塵の多い工場での設置にも単体で対応可能。
モニターのタッチで簡単にパラメータの変更が可能なため現場の悪環境でも設定変更が可能。
℃、Fの表示もワンタッチで変更可能。
プロテクト機能があるため不必要な変更をガード。
現場で温度プロファイルの確認が可能。アラームがONの時、画面が赤色に替り不良品が現場で簡単わかる。
必要な日時、不良設定時のデータをmicroSDカードに保存できる
放射温度計TMHXシリーズとの組み合わせが可能。
CEマーク適合品。
- 付属品
- コイン型リチウム電池
- 材質
- アルミ
- 形状
- 壁取付型
- 電源
- DC22.8~25.2V 100mA max
- アナログ出力
- 1点(4~20mA、0~20mA、0~1V、mV/℃切替)
- 接続
- 【温度計との接続】e-CON
- 温度表示
- 1℃と0.1℃切替
- 単位
- ℃または°F切替
- 表示内容
- 温度表示、グラフ表示など切替
- アラーム出力
- 2点(フォトカプラ)
- 操作方法
- タッチパネル式
- 内容量
- 1台
注意
※日本国内での使用に限ります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
温度計 の新着商品
カテゴリ























