ハイラック マスク 355
(55件のレビュー)フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
排気弁付き
サージカルマスク相当。
マスク の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 粉塵作業
10年以上使用しています。通気弁付きで呼吸し易く、軽度の粉塵作業では重宝しています。
- 対象商品:
- 08466281
- 用途:
- 通勤電車や病院でのコロナ対策
内側がインナーカーテン状になっているので顔にフィットさせやすく、口を動かしても隙間ができにくくて安心感があります。排気弁があるため、夏場は特に重宝します。Tタイプは頭の後ろでフックで止め外しするタイプのため、ヘアスタイルが乱れにくいし、水分補給のための取り外しも簡単で便利。
ただお値段が高いこと、見た目が目立つのが難点。せめて白ならもう少し付けやすいのですが。
- 対象商品:
- 08466281
- 用途:
- 眼鏡がくもらない!
リーピート買いです。コロナ流行時は商品の品切れで購入できませんでしたが、今年は
入荷あるのでリピート購入です。排気弁が付いているので眼鏡付けても曇りません。これは秀逸です。価格は安くありませんが普段使いなので1週間は継続使用しています。
- 対象商品:
- 08466281
- 用途:
- グラインダー作業
350では防塵メガネが曇るが、この355は排気弁がついてるからなのかメガネが曇らない。メガネをかけるならこの355がお勧めです。
- 対象商品:
- 36022542
- 用途:
- 研磨作業時
他メーカーの防塵マスクと併用して使用していますがこの商品の方がフィット感が良いです。
但し、装着した時に少し小さい感じがするので粉塵が入るのでは?と心配になりますが顔に接触する範囲が広いのでそこで保たれていると思います。
- 対象商品:
- 08466281
- 用途:
- 庭仕事 外出時
ムレ防止の弁が付いているのがいいです。
横ひも式でフック付きなので装着しやすいです。
内側の造りも良い外気防止になっています。
カラーバリエイションが欲しいです。例えば、
白:汚れが見えて交換時期がわかりやすい。 グレー:555の色ですが気に入ってます。 黒や赤:ちょっとカッコイイかも。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/672/
- 質問:
- PM2.5対応していますか?
- 回答:
- 対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um
DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集
N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集