防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2
(207件のレビュー)排気弁付で呼吸が楽なカップ型。
のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。
ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
内容量1箱(10枚)
マスク の新着商品
商品レビュー
2025-11-17
- 用途:
- 塗装前のケレン清掃
有限会社山崎塗装 様
(建設業・工事業)
排気弁があるので、保護メガネが曇らず大変良い
粉塵を全く吸い込まず重宝してます
2025-10-19
- 用途:
- 塗装前のケレン、古い家屋の清掃・片づけ
教育・研究機関
排気弁のおかげで真夏も蒸れにくく呼吸が楽。粉塵はもちろん、カビのすさまじい場所でも安心。装着感もよい。
- 対象商品:
- 34928564
2025-09-24
- 用途:
- 粉塵作業や粉塵の出る現場で使用してます。
エイコーサービス 様
排気弁付きなので、呼吸が楽で作業がしやすいです。
あと付いてる青いゴムも、丈夫で結構伸びるのでヘルメットを被ったままでもじゅうぶん脱着出来て便利です。
2025-09-12
- 用途:
- 施工管理
蜂谷工業株式会社 様
粉じん作業場所に近接しなければならないときに使用します。
2025-03-23
- 用途:
- 木工 木製品の研磨作業
防塵マスクと防塵ゴーグルを同時に装着して作業すると、どうしてもゴーグルあるいは、メガネが曇ります。マスクの鼻に当たる部分をしっかりと押さえても曇ってしまうので、メガネまたはゴーグルに曇り止めスプレーをして作業してきました。ところが、排気弁付マスクを使ったら、メガネとゴーグルの曇りがなくなりました。なんでもっと早くこんなことに気づかなかったの?3Mさん、どうしてもっとこのことをアピールしてくれなかったの?といいなくなるぐらい、メガネが曇らずに作業が出来るようになりました。ありがとう。3M。ありがとう。排気弁。
5人が参考にしています
2025-03-14
- 用途:
- 金属精錬工場内の天井ケイカル板張替え作業
建設業・工事業
ケイカル板張替時に粉塵(金属粉末を含む)が飛散し呼吸時に吸引すると
味覚に異常が起きるので予防の為に作業時に色々なマスクを使用したが、該当防塵マスクを使用したら、味覚異常が発生せず非常に安心して使用できました。
2人が参考にしています
2025-05-31
- 用途:
- 農業
農・林・水産業
消毒の時に使用しています。息が苦しくならず使い勝手もいいです。
1人が参考にしています
2025-04-26
- 用途:
- 研磨作業など
電気・ガス・熱供給・水道業
パテや金属の研磨などに使用しています。とてもいい商品で防塵効果は抜群です。また買います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/696/
2023-03-22
- 質問:
- PM2.5対応していますか?
- 回答:
- 対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um
DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集
N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08