日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


ブレーキ&パーツクリーナー 18L

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ
(168件のレビュー)

詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。

用途
自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB) RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※火気厳禁
※プラスチックやゴムを侵しますのでこれらの材質には使用しないでください。
※日光から遮断し、40度以下の場所で保管してください。
※蓋を開ける際はゆっくりと引っ張りながら開けてください。強く引っ張ると液が飛び出すおそれがあり危険です。
※ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、マスクなど保護具を着けてください。
※蓋を開ける際にウエス等で蓋を覆ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29886158 MBP18 速乾
7,198
7,918 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 168
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29886158
2026-01-05
用途:
機械の油汚れ除去や脱脂の用途に使っています
旭木器 様

今まではスプレー式のパーツクリーナーを購入して使っていましたが空き缶もたまるので今回18リッターの物を購入してスプレーガンに入れてコンプレッサーにつなぎ使っています。
スプレー式より価格的にも安くつきコスパ最高だと思います。
これからも購入させて頂きたいと思います。

2人が参考にしています
2026-04-05
用途:
パ-ツクリ-ナ- 缶タイプの代替え使用
興国機工株式会社 様

缶の場合 空き缶が多く発生し、意外と使用している為 代替えてました
一斗缶のベロがないので、直接小分けするのはロスがあり、ポンプを使用し
小分け スプレ-式は溶剤用使用しないとスプレ-が溶剤に侵されてしまいます
溶剤の為 ポンプの適材が必要

対象商品:
29886158
2026-04-09
用途:
部品洗浄
有限会社克昇工業 様 (製造業)

問題なく使えます。安いので助かります。スプレー式以外にドブ漬けもしたかったので、こちらも使用することにしました

2025-08-27
用途:
スプレー式のパーツクリーナーからの仕様変更
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

スプレーのパーツクリーナーを愛用していましたが、前回より18缶へ変更して使ってます。スプレーよりも容量的にも安価で、2回目の購入です。
使用感も良く、使用させていただいてます。

対象商品:
29886158
2025-11-21
用途:
機械のメンテ
農・林・水産業

最近使用量も多いので購入してみました。
洗浄に使用してますが、スプレーノズルが持たないのが残念です。

対象商品:
29886158
2025-09-22
用途:
車両、器具の清掃
農・林・水産業

いつもスプレー缶を使っていますが、購入頻度が高く大容量で助かります。

2025-06-18
用途:
車・オートバイの整備時に使用しております。
HIDベース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スプレー缶のパーツクリーナーに比べてコストダウンになり、空き缶も出ないので少しは環境にやさしいと思います。充填式専用ポンプとコンプレッサーに繋ぐ専用ノズルで使用しております。汚れ落ちも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
29886158
2025-04-24
用途:
油脂汚れ落とし等
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレー缶を使用してましたが、ずっとこの一斗缶パツクリが気になっておりました。100ミリリットルあたりのコスパ最強。リフィーラーとか必要なのかと思ってましたが、有機溶剤用の手動スプレーボトルも一緒に購入し、百均で買ってきた、灯油ポンプで詰め方をして使っております。使い勝手がいいですが、やはり、他の方もおっしゃっているように、一斗缶の置き場ですね。コスパ重視で購入してた、バイク用オイルの20L缶もあって、置き場がキツキツな具合です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
アルミにも使えますか?
回答:
アルミやステンレスの場合変色の恐れがございますので、使用はお控え頂きますようお願い致します。
対象商品:
10789037
4人が参考にしています
2015-09-28
質問:
充填機に取付ないと使用できませんか?例えばウェスやビンに取って使用は無理ですか?
回答:
充填機なしでもご使用可能です。
耐油製の容器(スプレー、ビン)などに詰め替えたり、部品にどぶ付け、ウエスなどでもご使用できます。
対象商品:
10789037
13人が参考にしています
2011-08-30