日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


シリコーングリース 高真空用

シリコーングリース 高真空用 モノタロウ
(7件のレビュー)

高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。

用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用 仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度3号 比重0.9(20℃) 外観半透明白色グリース状 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用 内容量1本(80g)
化学物質安全性参考資料: (0.3MB)
注意
※本製品はシリコーングリースにつき、シリコーンゴム等シリコーン製品には適合しませんので接触しないようご注意ください。
※他のグリースやオイルと混ざらないようにしてください。
※使用前に必ず対象をきれいにしてください。
※取り扱う際は保護眼鏡および手袋を着用し目や皮膚への接触を避けてください
※本製品は工業用シリコーングリースです。用途以外には使用しないでください。
※目に入った場合や皮膚に触れた場合は、大量の清浄な水と石けんで十分に洗い、医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は無理に吐きださせず口をすすいでください。気分が悪い時は医師の診断を受けてください。
※内容物・容器の処理方法は地域の法令で義務付けられています。法令に従い適切に処理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57853304 -
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途:
手動蓄圧噴霧器に使用
運輸・通信業

ポンプハンドルのスクリュ部に購入時シリコングリスが塗布されておりましたが、噴霧器を洗浄した際にグリスを洗い流れてしまい、ポンプハンドルを繰り返しセットする際、スクリュを傷めてしまう恐れが有り、当該グリスを購入しました。
チューブ入りですので、使い勝手が良く満足しています。
グリスなので、スクリュ部からの圧力抜け防止にも役立っていると思います。

2025-10-12
用途:
こんなに良い商品があったのか
その他業種

ゴム摺動部分やプラスチックにはシリコングリスを使うが、けっこうな価格がして内容量が少ないのが一般的。いつものシリコングリスを購入しようとHPを閲覧してみると、モノタロウブランドで圧倒的な価格と内容量の商品を発見。次回からもリピート確定。

2025-02-14
用途:
潤滑

NBR-Oリングの潤滑に使用しました、可も無く不可も無く至って普通のシリコングリスです。

対象商品:
57853304
2021-11-23
用途:
各部の潤滑に
株式会社アートクラフト 様

高品質のシリコーングリスが必要になり、当商品を購入いたしました。 とても良いもので使い心地も良く、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
57853304
2021-06-22
用途:
真空装置のパッキンに使用
卸売・小売業

真空装置のパッキンに使用しました。全く問題なく使えています。真空グリースでこの価格は非常に良心的だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
57853304
2021-05-21
用途:
オーディオ機器(カセットデッキ)の修理メンテナンス用
卸売・小売業

ヘッド台座の摺動部分のグリス交換に使いとても効果がありました。

対象商品:
57853304
2021-09-12
用途:
真空容器の組み立て
教育・研究機関

真空容器を組み立てる際,Oリングに塗布しています.チューブ式ですので,カップ式よりも埃も入りづらいと思います.塗布の仕方は目的によって異なりますので,人それぞれと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07