日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


肌調整用細目液状コンパウンド

肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ
(10件のレビュー)

1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。
厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。

用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン) 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 内容量1本(700mL)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法により、磨き傷がつく可能性があります。使用方法に不安がある場合、専門の整備業者に依頼をすることをお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50509683 -
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50509683
2024-06-13
用途:
塗装作業時
有限会社 オートゾーンクロス 様

塗装作業時 価格も 安く 仕上がりも 良く 満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
50509683
2022-03-18
用途:
サーフボードポリッシュ
free force surfboard 様 (サービス業)

今回初めて使わせてもらいました。サーフボードのポリッシュ作業ですが、キレも良く、ウールバフとの併用で800番、1000番の目消しができ、スポンジバフとの併用でほぼピカピカのフィニッシュくらいの艶が出せました。

2人が参考にしています
対象商品:
50509683
2021-12-20
用途:
ポリエステル塗装にはこれがベスト!

素晴らしい! これまで様々な研磨剤を使用してきたが、ポリエステル塗装の磨きは大変な労力が必要でした。しかし、これは研磨力が素晴らしい!

対象商品:
50509683
2022-10-24
用途:
塗装の磨き

安いしなかなかの使用感なので今はこれしか使っていません。リピートしてます

対象商品:
50509683
2021-09-11
用途:
磨き上げ
サービス業

研磨の滑らかさや液体の粘度も固すぎず柔らかすぎずでパフに馴染み作業しやすくおすすめします。黒色やホワイトなど色のバリエーションがあるといいかも

対象商品:
50509683
2023-07-19
用途:
塗装面のミガキ

同じ感じのいわゆる一流メーカーの品物とほとんど遜色ありません。少しの欠点はモノタロウの他のコンパウンドとボトルデザインがほぼ同じなので間違える事です。

対象商品:
50509683
2020-04-19
用途:
車のボディ磨き
ローテック 様

半練り状で飛び散りが少なくて使いやすいです。
しかし、傷消しなどの用途には研磨剤が細かすぎて、消えません。
出来れば研磨剤の番数を表示して欲しいところですね。

3人が参考にしています
対象商品:
50509683
2022-06-24
用途:
中古車のキズ取り
カーネッツ八戸 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

深いキズ取りに粗目のコンパウンドと思い購入してみました。仕上げ用のコンパウンドで磨き綺麗にキズが目立たなくなりました、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2人が参考にしています
2022-09-09