日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


フェアコール A

フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー) フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー) フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー) フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー) フェアコール A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(10件のレビュー)

熱安定性が良く、炭化しにくい。
酸化安定性が良い。
さび止め性が優れている。
あわ立ちが少ない。
水分離性が良い。

用途
はん用往復動圧縮機専用油。
各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。
特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃) 密度(g/cm3)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80176190 46 1缶(4L) 98、動粘度(100℃):6.646 (ASTM)L1.5 - - -15 -
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途:
東芝トスコンオイルの代替として

トスコンオイルが手に入りにくくなったので、こちらで代用しました。
4L缶を1缶だけ買えるところがなかなかなく、価格が安いので助かります。
コンプレッサーの動作は特に問題ないです。

対象商品:
11049236
2021-09-02
用途:
エアーコンプレッサーのメンテナンス用
有限会社タツヨシSB 様

メンテナンス業者さんに勧められ使用しています。以前と比べて金属音が軽減されたと思います。割高ですが長く使用するためには良い物を使用するべきですね。

1人が参考にしています
対象商品:
11049236
2021-03-29
用途:
富士コンプレッサに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

レシプロ2気筒コンプに使用。富士コンプレッサの指定オイルです。

対象商品:
11049236
2018-09-13
用途:
機械(コンプレッサー)のメンテナンス時

いつも使っていたメーカーから変えましたが、今のところ以前のと変わらず順調です。

対象商品:
11049236
2017-07-25
用途:
機械工具のメンテナンス
大塚産業株式会社 様

レシプロ式コンプレッサーのオイル交換で使用します。音も静かになり良い感じです。

対象商品:
11049236
2021-06-25
用途:
レシプロコンプレッサーの滑油

専用設計の合成油とのこと。
粘性と耐熱性・消泡性等、メーカーサイトで諸元を調べたうえで、現状より経済的と判断し、ブランド切替をした。

比較的 高温環境下での使用に従来品より向いているかどうかが、今後の評価ポイント。

こうした缶入り液体ケミカル品は、缶の中身をすっかり使い切るのが困難。
角のRに沿った形状のチゼルで穴あけして使い切りたいのだが、商品としてあるのだろうか?

対象商品:
11049236
2016-12-16
用途:
エアーコンプレッサーメンテナンス時

元々入っていたものよりも固めだったが、信頼の置けるメーカーのものなので、問題なく使えている。オイル交換時にはおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
11049236
2014-07-03
用途:
工場コンプレッサー

割安感のある価格設定で、継続使用しています。
必要十分な。性能・耐久性を持っていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07