日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


ギアオイル 工業用

ギアオイル 工業用 モノタロウ ギアオイル 工業用 モノタロウ ギアオイル 工業用 モノタロウ ギアオイル 工業用 モノタロウ ギアオイル 工業用 モノタロウ ギアオイル 工業用 モノタロウ
(2件のレビュー)

高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
※直射日光を避け暗所に保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
流動点(℃)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45528789 - L3.0(ASTM) 243 ISO VG150 -18 145.80(40℃)、14.51(100℃)
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
45528798 - L0.5(ASTM) 244 ISO VG220 -12 223.62(40℃)、19.21(100℃)
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途:
機械のメンテナンス
製造業

粘度の高いものを探しておりました。発送もとても速いのでいつも大変たすかっております。これからもリピートします。

対象商品:
45528798
2024-02-20
用途:
機械のメンテナンス

機械油は事態は良いのですが、プラスチック容器の強度の為だと思うがの淵が高くて注ぎ辛い。
引き出すノズルが倍長ければ多少使いやすいかと思いますが…使い勝手は缶の方が良いですね。
しかし値段を考えると安い方に行ってしまうかも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。