摺動面オイル
(2件のレビュー)耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。
耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。
また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L1.0(ASTM)
適合範囲摺動面
内容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20000mL
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(20L)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
工業用潤滑油 の新着商品
商品レビュー
2026-02-20
- 用途:
- ノズルがダメ
モノタロウオイルでよくある缶の中から繰り出すPP製のノズルが
使用一回で亀裂が入り盛大に漏れるようになった。
オイル自体は問題ないがなぜこの評判の悪い容器を使うのか疑問。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
2025-06-26
- 用途:
- 機器メンテナンス用
重荷重平軸受けの滴下オイラーによる潤滑に使用。
今回、初めてモノタロウブランドの物を試します。
長期運用でメタルの摩耗度合いなどが評価できると良いのですが…。
比較的短時間の使用で高速滴下することから#32を選定していますが、様子を見て#64でも試してみたいところです。