廃油じょうご ドラム缶用
(49件のレビュー)エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 34936002
2025-07-25
- 用途:
- 廃油処理
自動車・二輪車・自転車関連業
他の方もレビューされていますが、商品下部にある爪の一部がドラム缶と完全にはフィットしません。廃油処理には差し支えがないので結構ですが、多少調整できる設計ならば尚良し。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34936002
2025-08-03
- 用途:
- 200Lドラム缶へ油水等の産業廃棄物を貯めるために使用。
株式会社JunkYard 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
使いやすく、こんないいものがあったのだとビックリしています!!
2025-05-28
- 用途:
- その名の通り廃油の処理に
株式会社 長沼機械センター 様
ドラム缶のサイズにピッタリです、給油口が網目の穴になっているためドラム缶に大きめのごみが入らないようになっています。給油口に向かって斜めになっていればもっと廃油の流れがよくなると思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34936002
2025-03-04
- 用途:
- オイル交換時の廃油
自動車・二輪車・自転車関連業
ドラム缶にピッタリはまりました。
今まではドラム缶の口に直接廃油を捨ててこぼすこともあったがこれを使用してからはこぼすことも無く便利な商品です。フィルターのオイル抜きにも重宝しています。
1人が参考にしています
2025-06-11
- 用途:
- 仕事で使用
有限会社有田製作所 様
リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします
- 対象商品:
- 34936002
2024-04-25
- 用途:
- 自社重機のオイル交換にて
前田道路株式会社 様
(製造業)
ドラム缶にオイルを移すのに便利です。傾斜がついているので排出口に集まるようになっていて、オイルエレメントなどをひっかけてオイル抜きもできる。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 難燃規格のグレードを教えて下さい。
- 回答:
- 一般的なPP材質と同等なので難燃性のグレード表示の設定はございません。
2024-02-15
- 質問:
- 印刷用のインキの溶剤には使用できますか。
- 回答:
- 耐溶剤ではございませんので、おすすめできません。
2024-02-15
- 質問:
- 耐熱温度は何度ですか。
- 回答:
- 93℃です。
2024-02-15