クレ6-66
(96件のレビュー)あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2025-12-11
- 用途:
- ラジコンバギーの足回りの掃除
T-center factory 様
(サービス業)
砂、土で汚れたラジコンバギーをブラシで軽く汚れを落とします。
そして足まわりにクレ6-66をスプレーしてコンプレッサーで吹き飛ばすと
キレイになります!!
2025-07-24
- 用途:
- 船舶、船外機、バッテリーターミナル等
運輸・通信業
船舶、船外機、バッテリーターミナル等
海水ですので、6-66一択です。
- 対象商品:
- 06744717
2024-06-10
- 用途:
- 船外機の 手入れ
運輸・通信業
船外機をボ-トに付けて 釣りしてますが 帰ってきたとき 軽く水で 塩を落とすのですが 乾き切らなくても スプレーすれば ちゃんと金属部分に馴染んで 水は弾く おっ さすが と思います
- 対象商品:
- 06744717
2024-05-13
- 用途:
- 管理機の爪保護
運輸・通信業
管理機の泥を水洗いした後の爪や下部の掃除の後に使用しています
刃先が普通は錆が浮きますがスプレーして拭き取っておくと錆びません
次回も気持ちよく稼動出来ます
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 06744717
2024-01-03
- 用途:
- 自転車の金属表面防錆
自転車修理ボランティア厚別 様
(サービス業)
他社製品と防錆性能を比較した結果。優位性が確認できたためこの製品を自転車修理で常用しております
ウエスを介して外装変速機のスプロケットに擦りつけると雨2回程度耐えることができます。
サスペンション等のメッキパーツ以外でグリスが適さない部位はすべてこれ一本で対応できると考えています。香りが柑橘系でちょっとクセになります
2人が参考にしています
2023-08-09
- 用途:
- 金属面の保護
都築工芸 様
本来の使用用途とは異なる使い方かもしれませんが、
各種金属:鉄・ステンレス(溶接品)・アルミ・銅・真鍮で作った製品の運搬時など
短期的な防錆として使っております。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22