オイルジョッキ
(304件のレビュー)液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)
注入口・排出口にフタもついています。
使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様中栓付、先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)230
目盛あり
色(フタ)黒
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
内容量1個
関連資料:
耐薬データ(3.8MB)
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。※輸送には適していません。
※食品にお使いの際は、よく洗ってからお使いください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 450 / 税込 ¥ 495 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,250 / 税込 ¥ 1,375 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07293894
2026-03-08
- 用途:
- 農機(管理機)エンジンオイル交換
松尾農場 様
(農・林・水産業)
1Lジョッキの感想。
注入蓋付き、注ぎ口蓋付き、メッシュ付き、目盛間隔100ml、ノズル長さ、ノズル先端径、全てに満足です。
1L容器は200ml間隔が多いので、探して辿り着きました。
管理機のオイルフィラーは小さいのでロート不要はありがたい。
2026-01-30
- 用途:
- 液体の補充に
自動車・二輪車・自転車関連業
クーラントや、アドブルーの補充の際に使っています。上蓋だけでなくノズルにもキャップがあるので液体を入れたまま保存する場合など異物混入対策となり非常に使いやすいです。
2026-03-09
- 用途:
- 機械のメンテナンス
農・林・水産業
アドブルーの補給にノズルが細く注ぎやすく、蓋、キャップ付いてゴミ入らず保管楽になりす。
2026-01-28
- 用途:
- 油交換・補充
長年ホコリや切りくずgジョッキ内に入る事を危惧してたが、蓋付きによって解消された。先端のノズル蓋が収まるのも良いアイデアです。
2025-10-07
- 用途:
- メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
最近の特に軽自動車はオイル容量が3リットル以下のことが多いので、これまでの4リットル用から入れ替えました。思ったほど大きさに差はありませんが、確実に小回りが利くようになりました。
2025-09-16
- 用途:
- 混合ガソリンを1リットル缶に移すのに使用。
農・林・水産業
今までポンプで入れていたので必ずこぼしてましたが、ちょうど1リットルなので気にせず入れられます。
2025-06-06
- 用途:
- 外出時のエンジンオイル補充
医療法人勁草会 様
(医療・福祉・介護関連業)
長距離の運用が多くオイル消耗の大きい車。オイル5Lとジョッキを常時積載。 以前のジョッキは車載保管中に使用後の残存オイルが容器の外につきその後の補充の際に難渋することがあったが、このジョッキは注入孔蓋の密閉性が高く漏れ出てくる心配が少ないと思います。ただし注ぎ口からの漏れはまだあると思いますので使用後に先端を袋でかぶせようと思っています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07