日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


オートスプレー 有機溶剤用 加圧式

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ
(227件のレビュー)

有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。

用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体 内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※人や火に向けて噴霧しないでください。
※火や高熱の物のそばに置かないでください。破裂する恐れがおります。
※タンク内の薬液は必ず使い切ってください。薬液を入れたまま保管しないでください。
※ご使用後は屋外や日光(紫外線)のあたる場所に置かないでください。劣化や破裂するおそれがあります。
※加圧しすぎると破裂する恐れがあります。加圧レバーが固く感じ始めたら加圧を中止してください。
※有機溶剤を入れて車両などで運搬しないでください。消防法に抵触し、大変危険ですのでおやめください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57886492 -
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 227
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57886492
2026-03-19
用途:
剥離剤の噴霧
その他業種

使い勝手は良いですが 白い小さい部品が取れ 圧がかからなくなり耐久性の無い品物なのが残念です

対象商品:
57886492
2025-10-26
用途:
塗装前の脱脂

脱脂剤を入れっぱなしで使用、結果半年後中のパッキンがダメになり廃棄
パッキンの予備を追加するか、パッキンのみの販売を希望する
噴霧は調整しても荒く出てしまい、溶剤を無駄に使用してしまう

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

本容器の中に溶剤を入れたままでの保管は本容器の品質に影響を及ぼしますので使用後は溶剤を抜いてから保管してください。

2025-11-10
用途:
部品洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

エタノールの噴霧に使っていたのですが中に少し残っていたせいか半年でダメになりました。圧をかけてもチョロチョロとしか出てこなくなってしまいましたので、できれば耐久性の向上をしていただければと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
57886492
2026-01-29
用途:
洗浄作業
自動車・二輪車・自転車関連業

中身はモノタロ―製のパーツクリーナーを入れて使用
以下の点が駄目
①タンク形状が悪く横に倒れ易い、その結果液漏れする
②加圧ポンプレバーの強度不足で今にも折れそう
③加圧ポンプ付け根のガスケットに問題有りで使用2か月程で加圧後に勝手に漏れてくる、液漏れ発生&ガスケットの材質に問題有りで加圧の度にギコギコ異音発生。誤魔化しながら使用しているが1年は持たないと思う、買って失敗作

2025-12-17
用途:
汚れ落とし

耐久性がとても悪いです。
中身を入れたまま保管していると加圧していなくとも温度差?気圧差で加圧のピストンの脇より中身があふれて漏れ出てきます。換気に注意し火気厳禁で保管しなくてはいけないので、1回1回中身を戻してカラにして使っていました。
そうこうしているとスプレーボタンの根元の樹脂が折れてしまい、テコにならずに使えなくなりました。コスパ良いのか悪いのか?安物買いの銭失いでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
57886492
2025-12-23
用途:
車のメンテナンス
その他業種

パーツクリーナーを入れて使っていましたが、1年ほどでダメになりました。
溶剤を入れたままの保管は推奨されていない様ですが
翌日も違うのに毎回空にするのも手間なので、入れっぱなしにできると尚ありがたいです

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。やはり溶剤を入れて保管頂くとどうしても容器を腐食させやすくなる為ご使用後には溶剤を抜いた状態で保管お願い致します。

2025-12-06
用途:
塗装前脱脂剤スプレー用

安定が悪く直ぐ転倒してしまい使いずらくて捨てました。
ボトルの下部を裾広がりな形状になったらまた買います。

2025-10-31
用途:
パーツクリーナーにて使用
有限会社ピュア 様

価格と名前は立派! 使用後中身を空にするように使っても1ヶ月くらいで液漏れが始まるか、加圧不能になる。有機溶剤使用後水洗いして干して置けば使えるのだろうがプロ向けでは無い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
Oリングのサイズを教えてください。
回答:
データのご用意はございません。
6人が参考にしています
2023-08-24
質問:
食用油に使いたいのですが、使用できますか。
回答:
食品にはご使用いただけません。
1人が参考にしています
2023-08-24
質問:
ノズル、Oリングなど部品の取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
4人が参考にしています
2023-08-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07