日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


オイラー

オイラー モノタロウ オイラー モノタロウ オイラー モノタロウ オイラー モノタロウ オイラー モノタロウ オイラー モノタロウ オイラー モノタロウ オイラー モノタロウ
(72件のレビュー)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。

用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※オイルの粘度によっては使用出来ない場合があります。
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
※アセトン、水酸化ナトリウム、ナトリウムアルコラート、硫酸、IPA等の強酸・強アルカリ性の液体にはご使用いただけません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72811699 - 400
169
186 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72811708 - 400
169
186 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72811717 - 400
169
186 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72811726 - 400
169
186 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72811735 - 300
139
153 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
72811744 - 180
109
120 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72811744
2026-03-02
用途:
フルード交換
運輸・通信業

ブレーキフルード、クラッチもですが、定期的にタンクが霞んだらスポイト代わり使用しています。
車検毎にフルード交換のスパンは短くて、オイラーも安価なので重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
72811726
2026-03-31
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

先端の蓋がネジ式で固定されるので、保管時にゴミが入ったりする可能性を極力減らすことができます。願わくば180mlの少量モデルも色違いが複数あると嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-04-03
用途:
オイル給油時に
農・林・水産業

小型の機械のギヤオイルやエンジンオイルの注入に使用しています もう少し容量の大きい物があるととてもいいのですがこのサイズが最大のようです スポイト代わりにも使用しています

2026-03-28
用途:
ブレーキフルード抜取り
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキパッド交換時のブレーキフルード抜取りに使用。以前はスポイトを使っていたが、ポンプ部のゴムが劣化して使えなくなりその度にゴミにしていたので安価な代用品が見つかった良かったです。先端キャップのホルダーがあるのがイイですね。

2026-02-26
用途:
バイク修理
その他業種

以前も買ったのですが・・使いやすいです。
キャップの予備がついてるとありがたいですが・・よく無くすので・・(笑)

2026-02-19
用途:
バッテリーの精製水の補充

容量が丁度よくて購入しました。ねじ式のキャップがついているので内容物の汚染や、ちょっと倒しても漏れません。

2025-11-13
用途:
機械作業
教育・研究機関

キャップがついていますので,使用頻度の低いオイル作業には,保管するのに便利です.

2025-10-27
用途:
整備の注油
cozycycle 様

安価な割に蓋が有って、挿して置く作りなので、私の用途的に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07