日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ
(380件のレビュー)

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。

希釈の目安
ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度
パーツ洗浄/10Lに250g程度
一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS): (0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※通常、一般的な汚れに対しては1%(200g/20L)、やや強い汚れに対しては2.5%(500g/20L)、頑固な汚れに対しては5%(1kg/20L)を目安に溶解してください。
※洗浄液の入った洗浄槽に部品を完全に浸漬してください。(40~60℃に加温すると洗浄力が高まります)
※洗浄後直ちに水ですすいでください。
※鉄に対してはすすぎ後直ちに乾燥して防錆対策を行ってください。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09919174 - 1袋(1kg)
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12337187 - 1箱(1kg×5箱)
9,698
10,668 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 380
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途:
バイクのタンク洗浄
製造業

アルバイトでバイクのタンク内錆取&コーティングを行っています。第一ステップでアルカリ洗剤での洗浄を行っていましたが、この商品を使うようにしてから洗浄時間が半分になり、助かっています。汚れの除去能力も高くコーティングの乗りも良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09919174
2026-03-15
用途:
レンジフードのクリーニング

本来の用途と異なりますが、レンジフードの油汚れやコンロの汚れ落としに使いました。浸け置きで期待通りに汚れが落ちました。

対象商品:
09919174
2026-03-12
用途:
エンジンオーバーホールの時に
カーリペアクドウ 様

カーボン汚れやスラッジ汚れが落ちました、スカイアクティブーdのインマニの煤も投げ込みヒーター使って温めすればよく落ちました

対象商品:
09919174
2026-02-20
用途:
エンジンOH
農・林・水産業

エンジンOH時のヘッドカバー、シリンダーヘッドのカーボン落としに重宝しております。
無くなったらまたリピートします。

2026-02-09
用途:
自動車整備
カーショップ ガレージアート 様

タッペットカバーの洗浄に使いましたが一晩漬け沖氏かなりオイル汚れ等がキレくなりました。
な団も安くとても助かります。

対象商品:
09919174
2025-09-02
用途:
ブレーキキャリパーの汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

4時間程度つけ置き後、金ダワシで、擦ることにより非常に綺麗になりました。その後、欲張って、汚れた洗浄液に12時間程度つけ置きしたところ、逆に汚れが付着してしまいました。4時間程度、きれいな洗浄液の状態での洗浄がベストかと思います。

7人が参考にしています
2025-10-28
用途:
自動車整備

エンジン部品の洗浄、カーボン除去に使っていますが良く落ちるので気に入ってます。汚れによっては漬け置きに長時間掛かるものもありますが、溶液の温度を上げると早く落ちます。アルミ部品への攻撃性が少ないので安心してます。

対象商品:
09919174
2025-12-14
用途:
バイクメンテナンス
渡辺商会 様 (卸売・小売業)

エンジンパーツの洗浄の為購入しましたが
アルミが腐食する可能性があるので
多少不安があります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

アルミに関しましては事前にご使用温度で材質への影響が無いかご確認の上ご使用頂ければと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07
質問:
この商品は、浸け置きのみでよろしいのでしょうか。それとも、加熱も必要なのでしょうか。加熱も必要となると、大きな物は困難になるかと思うのですが、宜しくお願い致します。
回答:
付け置きのみでお願い致します。
加熱されますと過度に洗浄されてしまい、
パーツに影響を及ぼす可能性がございます。
対象商品:
09919174
18人が参考にしています
2014-01-15
質問:
パーツ洗浄機に使用可能でしょうか?
回答:
この商品は、漬け置き・手洗い、または超音波洗浄用でございます。
スプレー式または循環式洗浄機に使用されますと発泡によるトラブルが発生する場合がございます。
対象商品:
09919174
11人が参考にしています
2011-09-27