日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


ステンコロリン緑

ステンコロリン緑 R-GOT ステンコロリン緑 R-GOT ステンコロリン緑 R-GOT
(38件のレビュー)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。
加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。
仕上面が驚くほどきれいにあがる。
難しい加工が容易になります。
プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)

用途
タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。
リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。
被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要切削潤滑剤 被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※トリクロロエタン等の溶剤及び重金属は一切使用しておりません。
※銅加工時には事前にテストを行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05828024 SCKR-G420 1本(420mL) スプレー
2,800
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
05828033 SCKR-G1000 1缶(1L) 液体
7,000
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途:
タッブのねじ切り
アイ・エヌ精工株式会社 様

かじりが無くステンレスでもタップが折れずにスムーズに切れます。

対象商品:
05828024
2024-07-31
用途:
ねじ切り加工
有限会社翼照明 様

今までステンレスの部材に対してねじ切り加工の際に別のメーカーさんのペースト状の物を使用していましたが。
ステンコロリンに変えてからは、とにかく早くてキレイにねじ切りが出来る事に驚きました。
これは絶対に使用をするべき!!

対象商品:
05828024
2024-03-13
用途:
ステンレスの穴あけ

他を使ったことはないのですが、面倒と言われるステンレスの穴あけがすごく楽にできました

対象商品:
05828024
2023-04-14
用途:
公園の遊具施工時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

ステンレス板5ミリに穴加工の際、スプレーしなから作業しましたがキリの持ちが良いように感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
05828033
2023-06-26
用途:
ネジ加工に使用
株式会社光製作所 様

ステンレスのタップ加工、穴加工が楽になります。量が多くスプレーより高いけど刷毛を利用すれば経済的になりOKです

対象商品:
05828024
2023-03-07
用途:
自動車外板修理 スポット剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

皆さんのレビューを見て購入しました。
これは良いです 切れます。
高張力鋼鈑でも、あまりキリが痛みません。

対象商品:
05828033
2023-10-18
用途:
タップ加工等に使用
株式会社 秋本製作 様

他を、使用したことがないので、比べることはできませんが、特に問題なく使用しています。

対象商品:
05828024
2022-08-28
用途:
8mm厚ステンレス穴あけ
看板 佐藤 様 (その他業種)

8mm厚のステンレスに500発穴あけ作業があり本当にあくのか?心配でしたがすんなりあきました!
もちろん油併用ですが。
強い味方です!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
1人が参考にしています
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07