毎月更新  モノタロウ ブランド 新商品のご案内

2026年2 7 月の 販売開始商品数 >>> 37

フレキホース

フレキホース モノタロウ フレキホース モノタロウ フレキホース モノタロウ フレキホース モノタロウ フレキホース モノタロウ フレキホース モノタロウ フレキホース モノタロウ フレキホース モノタロウ
(144件のレビュー)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。

用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
注意
※圧縮梱包のため定尺でご利用出来ない場合があります。
※単品販売は特別運賃が発生しますが、箱販売は送料無料です。特別運賃は発生しません。※
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70839740 100×3m 1箱(12本) 100 約98 約106
10,980
12,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
70839749 150×3m 1箱(6本) 150 約150 約158
7,998
8,798 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 144
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-27
用途:
ダクト工事
有限会社森田 様 (建設業・工事業)

専門メーカーの商品と比較しても遜色なく使えました。またお願いします。

対象商品:
70839749
2026-05-12
用途:
スポットクーラーの排気に使用。
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

軽く使用感も良いです。モノタロウでそろえてしようしました。
満足です。

2人が参考にしています
2026-08-07
用途:
スポットクーラーの排気用
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

スポットクーラーの排気ダクトが壊れていまい、その代用として、短い距離なら問題なし

対象商品:
70839749
2026-06-19
用途:
排気ダクト
建設業・工事業

何度も購入させて頂いております。
4mダクトでは長すぎる時にとても重宝しております。

2026-02-10
用途:
排気のため
製造業

軽くて使い勝手が良いです。配送に時間がかかるのが難点です。

2025-11-06
用途:
切削時

作業時に火花が散っても解けることなく煙を吸ってくれるので非常にありがたい

2025-09-05
用途:
スポットクーラーの排気管延長
株式会社岸鋼興産 様 (サービス業)

アルミ製で軽くて排気管がピッタリ収まって延長できた。

2025-05-07
用途:
換気扇のつなぎ
建設業・工事業

他社製品と遜色ありません。購入時に薄いフィルムでコーティングされているので、運搬時などにケガを防げて親切だと感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。