毎月更新  モノタロウ ブランド 新商品のご案内

2026年2 1 月の 販売開始商品数 >>> 37

タービンオイル

タービンオイル モノタロウ タービンオイル モノタロウ タービンオイル モノタロウ タービンオイル モノタロウ タービンオイル モノタロウ タービンオイル モノタロウ
(2件のレビュー)

酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。
発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 適合範囲タービン 引火点(℃)223 粘度32 流動点(℃)-30 危険等級 動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 比重(g/cm3)0.854(at15℃)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
※直射日光を避け暗所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51031885 - 1本(1L) 1 1L
898
988 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45528807
2025-06-10
用途:
コンバインチェーンオイル
農・林・水産業

希望の粘度でありがたい。注ぎ口をもう少し油切れ良い形状にしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
45528807
2025-04-18
用途:
機械の潤滑油として使います。
製造業

今まで使っていた物と遜色なく使っています。
容器も使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。