3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)
(38件のレビュー)鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番217-2798
質量(g)98
連続使用温度(℃)90
粘着力(N/10mm)9.8
引張強度(N/25mm)24.5
引張強度(N/10mm)9.8
粘着力(N/25mm)24.5
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)28
特性絶縁特性
内容量1巻
テープ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 37057045
2023-11-04
- 用途:
- 高圧ケーブルの端末処理
有限会社中川電業 様
(建設業・工事業)
JCAA D 004規格適合品は数社から発売されていますが、使用感はこの製品がダントツだと思います。
本来の使用方法を知らずに低評価とされる事があり、メーカーが可哀そうです。
7人が参考にしています
- 対象商品:
- 37057045
2022-09-20
- 用途:
- 電動機器結束部保護、絶縁
大型モーター等の結束部の絶縁保護に使っています。
巻きやすくその後の癒着性も十分に思えます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 37057045
2022-03-14
- 用途:
- 日常用途
思ったほど融着しないんだな、と思いました。もう二度と剥がれないほどピッタリと溶け合うのかと思っていたのですが、普通に巻き直しできるし。自分の使い方が悪いだけかも知れませんが…。とは言え、強力にくっついているのは間違いなく、自然に剥がれてくる気配もないので良しとしています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37057045
2021-02-25
- 用途:
- プラグコードとソケットの接合部分
ポンコツバイクのプラグコードがプラグのソケット部分からよく抜ける。今朝もそれが原因でエンジンがかからなかった。そこで、今日は本格的にコードとプラグソケットをこのテープを使ってつないでみた。エンジンは一発でかかるし、今後は抜ける気がしない。これはすごい商品だと思う。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07