在庫限りセール

15件中 1~15件

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ 三木プーリ スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 1個
通常 359 税込395
当日出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ 三木プーリ SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 1個
通常 319 税込351
当日出荷
バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 三木プーリ バウマンフレックスカップリング 1個
通常 2,798 税込3,078
当日出荷
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ 三木プーリ SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 1個
通常 4,098 税込4,508
当日出荷
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-18B-24B 三木プーリ 三木プーリ サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-18B-24B 1個
通常 6,298 税込6,928
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ 三木プーリ 無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 1台
通常 8,798 税込9,678
当日出荷
クランプ BKモデル BK-18 三木プーリ 三木プーリ クランプ BKモデル BK-18 1個
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ 三木プーリ スパフレックスカップリング(ALモデル) 1個
通常 2,998 税込3,298
当日出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。
ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
構造がシンプルで低価格です。
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリ 三木プーリ ロスタサスペンションユニット DRモデル 1個
通常 4,498 税込4,948
当日出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
スターフレックスカップリング(エレメント) 三木プーリ 三木プーリ スターフレックスカップリング(エレメント) 1個
通常 2,698 税込2,968
当日出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ 三木プーリ スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 1個
通常 3,478 税込3,826
当日出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。
ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
構造がシンプルで低価格です。
112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ 三木プーリ 112形 マイクロ励磁ブレーキ 1個
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。
制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。
軽量で取扱いも簡単です。
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ 三木プーリ パラフレックスカップリング CPUモデル 1個
通常 249 税込274
当日出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 三木プーリ 三木プーリ スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 1個
通常 3,198 税込3,518
当日出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B 三木プーリ 三木プーリ サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B 1個
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
15件中 1~15件