在庫限りセール


バウマンフレックスカップリング

バウマンフレックスカップリング 三木プーリ バウマンフレックスカップリング 三木プーリ バウマンフレックスカップリング 三木プーリ バウマンフレックスカップリング 三木プーリ
(2件のレビュー)

種類コイルタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
許容偏角(°)
軸方向変位(mm)
材質(本体)
タイプ
常用トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47904826 MF-35K【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 100 115 4500 440 1.2 3 3.2 SUM24L相当品 - 220
53,060
4,498
アウトレット
4,948 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00229887
2016-11-01
用途:
モータ測定器
マクソンジャパン株式会社 様

クラッチと被測定モータのカップリングができました。

対象商品:
00229774
2015-06-02
用途:
機械部品

カップリングの場合 下穴しか開いていない為 穴を加工してつけなければならない キー溝は加工に出すと6千円くらいするので
使用を断念 問屋にメーカー加工の手配をかけて再度購入しました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
商品情報にキー溝はない旨記載させて頂きました。(品番:LMシリーズ)
今後、お気づきの点などございましたら、あわせて問合せ窓口もご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、確認が遅くなることがございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。