在庫限りセール


SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ

許容トルク(N・m)60 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.34 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)35000 軸方向ばね定数(N/mm)38.2 軸方向変位(mm)±0.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21474068 SFC-060DA2-14B-28B【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 7.75 68 31 25.2 16.5 46 3.2 31 14 28 73.3
¥18,260
¥279
アウトレット
¥307 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。