スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。
ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
構造がシンプルで低価格です。
適合
汎用モータ
ステッピングモータ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径M2-M4
基準規格旧JIS(2種)規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
軸方向変位(mm)±0.5
内容量1個
ステッピングモータ
注意
※キー溝はついておりません。