在庫限りセール


スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 三木プーリ スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合

許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 軸方向変位(mm)-0.9~+2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11531427 ALS-105-Y-60-60【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 28 105 28 56 56 3.5 60 60 140 620 310 0.2
24,780
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。