在庫限りセール


パラフレックスカップリング CPUモデル

パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ
(1件のレビュー)

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

許容偏角(°)4 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15605889 CPU-46-A-14B-14B【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 16 46 0.3 18 6.5 14 14 54 25 3000 0.5
11,360
249
アウトレット
274 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37808355
2018-04-24
用途:
モーターと回転軸の連結

軸穴の種類が多いのと、耐久性がいいので、よく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。