在庫限りセール


カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6 内容量1個
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法T(mm)
ねじピッチ
色(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31198940 LWBF-44-M5【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 14 12 2.2 19.5 13.2 12.7 8 M5 M5 44 12 0.8 つや消し黒 BK
1,960
709
アウトレット
780 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。