在庫限りセール


フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型

フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材 フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材

モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。

屋内用 深さ(mm)【充填】17 内容量1個
注意
※図の( )寸法は参考値。
※H-4の寸法200~300の小口径水抜栓用型は、公共建築協会評価品対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03449236 H-4 500【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) SUS304、A6063S-T5、SGHC、塩ビ系ゴム、SPCC、ADC6 【S1】500【S2】477【S3】517 9.2
27,800
8,998
アウトレット
9,898 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。