NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
(35件のレビュー)メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定
シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。
はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
内容量1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
2026-01-11
- 用途:
- 電装BOXを作っています。それに使います
その他業種
七星化学のコネクターは信頼度も高いです。
簡単にモノタロウで購入できるので..助かっています。
2025-11-20
- 用途:
- トラックの電源供給
株式会社ハイブリッジ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
B側の端子が抜けてしまいクレームになった。購入者か分解する部分ではないのに、信頼していた製品なので、かなりがっかり
2025-07-11
- 用途:
- 回路作製
国立大学法人千葉大学 様
(教育・研究機関)
信頼と実績の七星科学の端子なので品質に問題はありません。価格も他者数社と比較しましたが比較的安価な部類でした。大変満足しています。
- 対象商品:
- 08557893
2024-03-23
- 用途:
- 機械のメンテナンス
その他業種
近くの電材店では気に入った商品はなく、モノタロウの豊富な商品の中でNCS-142-Pと
セットで購入 多くの豊富な商品をアップしているモノタロウの戦略には満足です。
- 対象商品:
- 68038817
2023-04-24
- 用途:
- 機械のメンテナンス
幸伸通信技術 有限会社 様
(卸売・小売業)
最近はこのようなコネクタメーカーも減ってきましたね。
かなり古めの修理依頼品があって、コネクタが破損してました。
見たら七星さんの物が使われていたので、調べたら流石モノタロウさん、
お取り扱いがあって早速注文しました。
何種類か注文したのですがサイズも同じで快適に交換できました♪
コネクタ保護にキャップも注文しました。
シッカリと出来ていて、割安かなとも思います。
また、本日追加注文するところです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08557936
2023-06-26
- 用途:
- キャンピングカーに
アイネットガレージ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
キャンピングカーの外部電源端子の増設に使いました。七星の製品でしたので、ぴったりで良かったです。探す手間も無くネットで購入できて満足です。
- 対象商品:
- 68038801
2023-03-12
- 用途:
- AC100V 電源コネクタに使用
近藤エンジニアリング 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
七星科学研究所
とてもしっかりした作りで安心です。
また、購入したいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04