在庫限りセール


標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル
(12件のレビュー)

徹底した小型化と軽量化を実現。
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85~264V)
AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可
同期整流方式による高効率化
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス

シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
定格出力電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45556551 PBA75F-24 - DC24 75 76.8 3.2 AC85~264 1Φ/DC120~370 32×82×135(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
3,698
アウトレット
4,068 (税込)
当日出荷
87007191 PBA1500T-12 - DC12 1500 1500 ACIN 200V:125 AC170~264 3Φ(AC100~オプションで対応可能) 178×61×268mm(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
オープン
35,980
アウトレット
39,578 (税込)
当日出荷
31416501 PBA150F-12【ワケあり】【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) DC12 150 156 13 AC85~264 1Φ/DC120~370 34×93×168(端子台含まず)[W×H×D]
オープン
4,298
アウトレット
4,728 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08555583
2022-03-04
用途:
シーケンサの電源

SWの取り込みとSW内蔵LEDの点灯だけだったので、24V10Wの電源で十分でした。

対象商品:
45556621
2018-10-19
用途:
工作機械の電源として
株式会社桑田製作所 様

工作機械が故障して、純正部品が入荷できないときの代替品として購入しました。無事に使用できました。1週間で工作機械を入れ替えするための仮復旧用として。

2人が参考にしています
対象商品:
08555583
2019-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08555592
2018-10-29
用途:
PCカード用電源
オニコス株式会社 様

エージングテストしてみましたが、安定しております。

対象商品:
87006202
2018-07-17
用途:
保全用の調達部品になります。
有限会社イーエスバイテック 様

緊急を除く計画保全の場合、調達部品の納期管理はかなり重要です。本部品は若干のズレ込みを予想していましたが、出荷予定通りの対応を頂きまして無事に完了出来ました。 感謝致します。

対象商品:
45556174
2019-06-04
用途:
通信設備、故障部品との交換
有限会社興発電子産業 様

旧P30E-5故障のため、互換品と交換、省スペースかしており、問題無く収まるが取付ネジのピッチが変わったため、検討が必要。

対象商品:
87005861
2017-05-19
用途:
オーディオ機器の電源供給用

リニア電源ですと、トランスに整流回路、コンデンサーにレギュレーターでかなりスペースが必要ですが、PBAシリーズはAC200Vも対応で、3.3Vの3Aまで取れて、ノイズも少ないので大変重宝しています♪

1人が参考にしています
対象商品:
08555601
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
カバー付きは、選択出来ますか?
回答:
カバー付の注文コード:45556585
品番 PBA100F-24-Nと成ります。
対象商品:
45556576
2013-02-03