SS平歯車
(14件のレビュー)
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
内容量1個
伝導部品 の新着商品
商品レビュー
2025-12-16
- 用途:
- 代替え交換部品
株式会社中島製作所 様
正規に必要な歯車が無く、サイズ的と歯数的に改造できそうなので購入し、歯車の角度を加工し組付けて利用しています。
- 対象商品:
- 07139781
2023-02-15
- 用途:
- 弊社製造・販売の部品として
小原歯車工業のブランド品でも有りますし
長年(数十年使用して)居りますので
間違いなく安心して組み込んでいます
ユーザーからも これと言った クレームもなく
一般頻度の疲労・消耗部品として 取り扱っています
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- モジュールの意味は?
- 回答:
- モジュールとは、歯車の大きさを示す基準です。歯車をお選びいただくとき、噛合せというものがありますが、このモジュールが等しい歯車だけが滑らかに回転することができます。
- 対象商品:
- 07139237
2011-10-31