#500SP ブッシュ
(4件のレビュー)オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
定期潤滑:-40~+150
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
定期潤滑:3.25[1990]
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
()は静的許容面圧
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内容量1個
定期潤滑:1.00[60]
注意
※海水中では使用しないでください。
メカニカル部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07199367
2020-01-21
- 用途:
- 水圧シリンダ用軸受に使用
株式会社ADSムラカミ 様
通常の工具店に比べて価格が安く、納期対応も早いので購入致しました。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。