マックスターウェッジベルト
(79件のレビュー)断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)ゴム
種類ウエッジベルト
最大速度(m/sec)40
角度(°)40
内容量1本
ベルト の新着商品
商品レビュー
2025-10-29
- 用途:
- クーリングタワーのファンベルトに使用
卸売・小売業
メンテナンス業者に勧められたので商品はいいものだと思います。問題なく使用しています。
2025-03-03
- 用途:
- 機械補修部品として購入
フライス盤(山崎技研/YZ2M型)の主軸駆動用ベルトとして
5本使用されていましたが主軸起動時に毎回「キーッ」と高い音がするので
5本すべてを交換しました。
(ベルト裏を見ると2本ほど亀裂が有りましたので劣化と判断)
結果、音はしなくなり満足です。
2025-08-04
- 用途:
- 機械修理
機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。
2024-09-30
- 用途:
- マシンのVベルト取替えに。
3V710は、最寄りのホムセンに無いのでモノタロウで購入できて助かった。
品物も問題なく使えている。コストも満足。
2024-09-18
- 用途:
- 真空ポンプ
キムラ漬物宮崎工業株式会社 様
(製造業)
特に問題ありません。無事に使えます。次ぐに届いてよかったです。
- 対象商品:
- 09247122
2024-08-11
- 用途:
- プレス機のメンテ購入
まえだクリーニングショップ 様
(サービス業)
プレス機の開閉が途中で止まるのでチェックすると半分切れかかっていました。リピートで、こちらの商品を買って交換して修理しています。
大体4から5年の頻度で交換しています。
- 対象商品:
- 09247061
2024-05-17
- 用途:
- ボール盤の替えベルトに使用。
新興のsd-13aに使用。今はまだ実際に使用してはいないが、純正のものと取り換えた感じは殆ど違和感なし。もう少しインチ小さめのものでもよかったかもとは思うが(25.5か6でもよかったかも)、芯のブレは少々改善された様子。近くのホームセンターで汎用を買うよりかは安いし、いい買い物をしました。異常があれば、また追記します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09247472
2024-04-03
- 用途:
- 換気扇と動力をつなぐ
農場の換気扇に使用しています。交換が面倒なのと切れると家畜への影響が大きいので、赤ラベルを使用しています。割高でも駆動性や交換頻度など考えると安価なものより割安で安心して使えます。