在庫限りセール


スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

材質鋼材 種類タイミングプーリ プーリーB形 適合ベルトS8M 内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15443297 P44-S8M-0600B【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 90 3.5 20 60 92 110.67 65 (min)25/(max)56 44 600
26,570
509
アウトレット
560 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35270882
2018-06-11
用途:
機械部品の修理

下穴加工のみなので軸穴,キー溝,止ネジ用タップ加工をして使用しました。精度は良くフランジもカシメにてしっかり固定できました。出荷に4営業日なので、休日を挟んでしまうと納期が少し多く掛かってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。