在庫限りセール


e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形C ベルト上幅(mm)22 ベルト高さ(mm)14 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 呼び番号
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24849520 C150【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) - 3810 150
24,240
399
アウトレット
439 (税込)
当日出荷

返品不可
24849547 C155【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) - 3937 155
25,220
449
アウトレット
494 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。