在庫限りセール


トルクリミター

トルクリミター 椿本チエイン トルクリミター 椿本チエイン トルクリミター 椿本チエイン トルクリミター 椿本チエイン トルクリミター 椿本チエイン トルクリミター 椿本チエイン トルクリミター 椿本チエイン トルクリミター 椿本チエイン
(1件のレビュー)

簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。

用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。 種類過負荷保護機器 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d1(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68845387 TL350-2-B6.5【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 89 62 16(最大) 4.5 19 3.2 18~25 1800
19,320
11,900
アウトレット
13,090 (税込)
当日出荷

返品不可
65889166 TL10-16-B12.5【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 254 115 24(最大) - 23 4 32~72 1000
161,000
95,980
アウトレット
105,578 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途:
機械の主駆動と補助駆動とのずれを補正

手軽に取付られて、操作も簡単なので重宝して居ます。
スプロケット付、軸孔キータップ加工が短納期で注文出来ると更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。