工具の通販モノタロウ 在庫限りセール 配管・水廻り設備部材 エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 吊・支持金具 エスコの 立配管金具 鋼管用竪バンド 鋼管用竪バンド 注文コード 03449582 注文コード 03449582 03449591 03449607 03449616 03449625 03449634 03449643 03449652 03449661 注文コード 57912558 注文コード 03449591 注文コード 03449607 注文コード 03449616 注文コード 03449625 注文コード 03449634 注文コード 03449643 注文コード 03449652 注文コード 03449661 57912558 (1件のレビュー) 蝶番式の立てバンド SGP管用ですが、VP管も併用できます。 種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA440CE-80【ワケあり】 商品状態 選択解除 ※理由あり(目立った傷や汚れなし) 適合 選択解除 径称:80A エスコ品番 選択解除 EA440CE-80 呼び径 選択解除 3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57912558 EA440CE-80【ワケあり】 ※理由あり(目立った傷や汚れなし) 径称:80A EA440CE-80 3 オープン ¥1,016 ¥917 アウトレット ¥1,009 (税込) 当日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 吊・支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アタッチメント(WJ12型、WT19型用) オンダ製作所 税込¥186 ¥169 バスケットへ VP管用立バンド (ステンレス製) エスコ 税込¥297~ ¥270~ SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用) オンダ製作所 税込¥1,538~ ¥1,398~ スタンド・プレートセット オンダ製作所 税込¥373 ¥339 バスケットへ スタンド・プレートセット オンダ製作所 税込¥736 ¥669 バスケットへ スタンド・プレートセット オンダ製作所 税込¥593~ ¥539~ スタンド・プレートセット オンダ製作所 税込¥230~ ¥209~ スタンド・プレートセット オンダ製作所 税込¥230 ¥209 スタンド・プレートセット オンダ製作所 税込¥593~ ¥539~ ダブルロックジョイントレボス用サドル オンダ製作所 税込¥1,066~ ¥969~ ダ円サドル オンダ製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様) オンダ製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様) オンダ製作所 税込¥1,428~ ¥1,298~ ヘッダー取付金具 床固定タイプ (15mm保温材仕様) オンダ製作所 税込¥1,428~ ¥1,298~ ヘッダー取付金具 床固定タイプ (15mm保温材仕様) オンダ製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) オンダ製作所 税込¥1,428~ ¥1,298~ ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) オンダ製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 可変サドル用台座 オンダ製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所 税込¥626 ¥569 バスケットへ 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所 税込¥472 ¥429 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 57912524 2021-09-09 用途: 籾乾燥機排出管の固定に使用 農・林・水産業 値段が安く、排出管をしっかり固定して目的を達成できました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品